【セットでお得】液晶ディスプレイ+ディスプレイアームセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード80773859 品番ILD-D27FHT-B+DA-4550
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

【セットでお得】
事務処理に最適な液晶ディスプレイモニターとアームのセット品です。
HDMI・VGA端子搭載の27インチディスプレイと、デスクに取り付けて角度や位置を調整できるディスプレイアームのセットで、角度や位置を調整して最適なポジションにできるので、肩や腰の負担を軽減します。
HDMIケーブル付属で接続後すぐにPCと接続可能!

付属品HDMI ケーブル、スタンド(支柱、台座、ケーブル結束ツール)、AC アダプター 質量(g)【ディスプレイ】3800、【アーム】2580 定格電圧(V)DC12 サイズ(inch)27 最大電流(A)2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【アーム】117×510×665 最大消費電力(W)30 角度調整範囲【(画面回転範囲/ディスプレイ旋回範囲/傾斜角度/関節回転範囲】±180°/±90°/+30°、-30°/±180°/±90° 表示色1677万色 解像度1920×1080 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ディスプレイ】61.4×18.7×46.1 VESAマウント(mm)75×75 取付可能厚(mm)デスク(デスク天板)10〜85 適合モニターサイズVESAマウントインターフェース 75×75mm、100×100mm 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 入出力端子DC IN×1、VGA×1、HDMI×1 パネル駆動方式VA
注意
※2梱包での配送になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする