工業用内視鏡カメラ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 セット内容本体、3.0Ahバッテリー(GBA10.8V3.0Ah)×1個、充電器(GAL12V-40)、カメラケーブル、単3アルカリ乾電池×4本、乾電池アダプター、USB-Cケーブル、ポーチ、先端ツールセット(フック、ミラー、マグネット)、MicroSDカード32GB 注文コード80774875 品番GIC5-27CSET
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は89,980円となります。
参考基準価格(税別)¥97,000 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る

高解像度1280×720 ピクセルの5インチ大型ディスプレイです。実際の垂直方向がディスプレイ内でも表示されるAutoUp機能。内蔵メモリ、MicroSDカードに静止画と動画を保存できます。カメラケーブルIP67、オイル耐性あり。本体IP54採用、さらにラバーハウジングが耐久性を高めます。5段階照度調整可能なLEDライトです。プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリーまたは単3アルカリ乾電池両方で使用できます。

用途狭小部の確認、検査 セット内容本体、3.0Ahバッテリー(GBA10.8V3.0Ah)×1個、充電器(GAL12V-40)、カメラケーブル、単3アルカリ乾電池×4本、乾電池アダプター、USB-Cケーブル、ポーチ、先端ツールセット(フック、ミラー、マグネット)、MicroSDカード32GB 質量(g)680 使用温度範囲(℃)-10〜50 電源単3アルカリ乾電池×4本、もしくはボッシュ純正プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー(別売) ケーブル長(m)1.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×242×66 最小曲げ半径(mm)(カメラケーブル)25 連続使用時間(時間)約2(単3アルカリ乾電池)、約6(ボッシュプロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー) ヘッド径(Φmm)(カメラ)8.3 解像度(ディスプレイ、カメラ)1280×720 防塵防水性能IP54 液晶モニター5インチ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ボッシュ 工業用内視鏡カメラ GIC 5-27C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする