ハンナポータブル残留塩素計(遊離塩素用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80774945 品番-
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は63,980円となります。
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

キットタイプは検証/校正用の標準液が付属しています。
キャリーケースがついています
HI 97701はポータブルのデジタル残留塩素計で低濃度の遊離塩素を測定します。
(0.00〜5.00 mg/L)
水道水/飲料水、井戸水、プール/お風呂、ビル/施設管理など幅広い分野で使用されています。
レジオネラ症予防のための残留塩素測定でも活躍!測定には公定法で定められたDPD試薬を使用しており高い信頼性。さらに、バリデーター(標準液セット)での本体の数値検証・校正も行えます。これにより高い精度と信頼性を保て安心です!
付属品:本体、測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、粉末試薬50回分、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他

寸法(幅×奥行×高さ)(mm)142×102×50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「残留塩素計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする