トラスト ムーバブルフェンス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80775268 品番-
参考基準価格(税別)¥182,600 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

折りたたみ時:349×600×1000mm
材質:ポリプロピレン樹脂
キャスター(Φ125mm)が2ヶ取り付けられているので移動が楽です。
両端に収納用ゴムバンドが付いているので固定できます。反対側のフックに引掛けて固定してください。
直線に最大オープンするとバランスが悪くなり倒れる場合がある為、全体のバランスを見ながら配置してください。
軽く使いやすく、移動と保管が簡単です。
室内でご使用ください。
フレキシブルパネルはストレート、カーブ、サークル形状などに配置できます。
折りたたんだ後の幅は34.9cmまで縮小するので省スペースで簡単に収納できます。
様々なシチュエーションで使用できる見えやすい移動型フェンスです。
組み立て不要

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)3980×600×1000(使用時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする