曜日別特売
DM-FES004 消火器スタンド コーナー床置き型 モノタロウ 80775697

DM-FES004 消火器スタンド コーナー床置き型 モノタロウ 80775697
DM-FES004 消火器スタンド コーナー床置き型 モノタロウ 80775697
DM-FES004 消火器スタンド コーナー床置き型 モノタロウ 80775697
モノタロウ

消火器スタンド コーナー床置き型

商品レビューを投稿する
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1セット(4個)
内容量1セット(4個)注文コード80775697品番DM-FES004
販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

組立不要でどこでも手軽に設置できる消火器スタンドです。
コーナー部へ対応可能で、本体をカバーしながら設置可能です。

用途消火器の設置場所に材質亜鉛メッキ鋼板(エポキシ粉体塗装)タイプコーナー型種類スタンド型高さH(mm)600奥行D(mm)200幅W(mm)200
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※設置場所に適した消火器を設置してください。
※通行の妨げにならない場所に設置してください。
※高温な場所、直射日光の当る場所は避けて設置してください。
※風雨に当たらない場所に設置してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする