モノタロウの テント倉庫
モノタロウの テントウェイト
マルチウエイト 屋外用
(1件のレビュー)
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80775706
品番
200*300-1 GREEN
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
材質
本体:PVC500D50S、グリップ&注水パーツ:POM樹脂、バンドテープ:ポリプロピレン繊維
幅(mm)
200
質量(kg)
本体:0.283、満水時:10
色
アーミーグリーン
高さ(mm)
300
奥行(mm)
200
適合ポール径(Φmm)
15〜55
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※水以外のものを入れると破損のおそれがありますため入れないでください。
※横に倒してのご使用は水漏れの可能性があるためお控えください。