トラスト カトラリービン 4仕切

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80776074 品番8231
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

内寸:(105×257×H93)×4
材質:高密度ポリエチレン
耐熱温度:-40℃〜120℃
食器類の後かたづけ運搬、洗浄、保管等に便利です。
持手が付いているので持ち運びが楽です。
カバーの併用で積み重ねができ保管や運搬にも便利です。

グレー 備考●食洗機対応 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)540×292×95(外寸)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸立・楊枝入・ナフキン立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする