IK-06-18 パンクチェック液 TIPTOP 80776695 IK-06-18 パンクチェック液 TIPTOP 80776695

パンクチェック液

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(18L) 注文コード 80776695 品番 IK-06-18
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

泡の持続性が抜群のパンクチェック液です。タイヤのパンク修理箇所のチェックから修理後のエア漏れチェックに。エアーバルブからのエア漏れチェックにも。20 倍希釈仕様なので経済的。一般的な中性洗剤に比べて含有原料が少なく、タイヤ等、環境にも良い配合。

用途エア漏れチェック 成分界面活性剤、ワックス成分他 タイプ濃縮タイプ(20倍希釈) 容器バックインボックス(コック付き) 使用希釈倍率20倍

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パンク修理・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする