掃除用具入れ 使用例

6282-60 清掃用品 掃除用具入れ ストア・エキスプレス 80776799 6282-60 清掃用品 掃除用具入れ ストア・エキスプレス 80776799 6282-60 清掃用品 掃除用具入れ ストア・エキスプレス 80776799 6282-60 清掃用品 掃除用具入れ ストア・エキスプレス 80776799

清掃用品 掃除用具入れ

(3件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 80776799 品番 6282-60
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

組立式のローコストタイプ掃除用具入れ。 スチール製で頑丈なので掃除道具一式を収納できます。 学校、病院、オフィスなどで使える定番掃除用具入れです。

セット内容棚板・ハンガーパイプ・樹脂トレー・壁掛けフック×各1、S字フック×5、雑巾掛け×1、マグネット×2 種別幅45.5cm 質量(kg)26 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)45.5×51.5×179 素材スチール製 粉体塗装 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)455×515×1790
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥812 / 税込 ¥893
北海道地方数量1につき ¥1,329 / 税込 ¥1,462
沖縄地方数量1につき ¥2,067 / 税込 ¥2,274
離島数量1につき ¥2,067 / 税込 ¥2,274

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-24
用途:
掃除用具入れ

簡単に組み立てることが出来ました。大きさも丁度良いサイズでした。
2台購入しました。リーズナブルは価格で、重宝しています。

2025-06-30
用途:
会社の掃除道具入れ
株式会社伊原塗装 様

会社の掃除道具入れで購入、しっかりとした製品です。

2025-01-06
用途:
清掃用具保管庫
東カングランドマンション万代ビューハイツ管理組合 様 (サービス業)

発注してから待たずに到着しました。組み立ても二人で20分〜30分位で簡単にできました。ただ一つ扉が右側を開かないと左扉が開かず、左側に入っている掃除用具を取るときに少し不便なぐらいでしたが、とてもコスパが高く満足しています。耐久性などは、今後使用してみて機会があればコメントします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする