CKD
CKDの 空圧補器
CKDの FRLユニット
C2040シリーズ W.Mコンビネーション
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
Rc3/8
流れ方向
標準流れ(左→右)
圧力計
標準圧力計(G401-W付)
注文コード
80777024
品番
C2040-10-W-UV
参考基準価格(税別)
¥24,170
販売価格(税込)
¥23,925
販売価格(税別)
¥
21,750
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・流れ方向・圧力計
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
Rc3/8
圧力計
標準圧力計(G401-W付)
流れ方向
標準流れ(左→右)
ドレン排出
手動ドレンコック付
ねじの種類
Rc
使用流体
圧縮空気
設定圧力範囲(MPa)
0.1〜0.85
周囲温度および使用流体温度(℃)
5〜60
二次側油分濃度(mg/m
3
)
0.01以下(油飽和後は0.1以下)
排気機構
リリーフ機構付
CADデータダウンロード