CKD
CKDの 空圧補器
CKDの FRLユニット
C2500シリーズ F.R.Lコンビネーション
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
Rc3/8
流れ方向
標準流れ(左→右)
圧力計
標準圧力計(G401-W付)
注文コード
80777155
品番
C2500-10-W-Z-A10W
参考基準価格(税別)
¥16,450
販売価格(税込)
¥16,445
販売価格(税別)
¥
14,950
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・流れ方向・圧力計
など
152
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.85
管接続口径
Rc3/8
圧力計
標準圧力計(G401-W付)
排気機構
リリーフ機構付
流れ方向
標準流れ(左→右)
使用温度範囲(℃)
5〜60
ねじの種類
Rc
貯油量(cm
3
)
85
使用流体
圧縮空気
ドレン排出
フィルタ・手動ドレンコック付、ルブリケータ・手動コックなし
使用油
タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
最小滴下流量(m
3
/min)(ANR)
0.03
ドレン貯容量(cm
3
)
45
CADデータダウンロード