CKD
CKDの 空圧補器
CKDの FRLユニット
C2520シリーズ F.Rコンビネーション
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
Rc3/8
流れ方向
標準流れ(左→右)
圧力計
標準圧力計(G401-W付)
注文コード
80778661
品番
C2520-10-W-F
参考基準価格(税別)
¥13,760
販売価格(税込)
¥13,943
販売価格(税別)
¥
12,675
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・流れ方向・圧力計
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.85
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc3/8
圧力計
標準圧力計(G401-W付)
排気機構
リリーフ機構付
流れ方向
標準流れ(左→右)
使用温度範囲(℃)
5〜60
使用流体
圧縮空気
ドレン貯容量(cm
3
)
45
CADデータダウンロード