AQUOS R9 SH-51E ケース ソフト カバー 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 メタリックフレーム 極限設計

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80779084 品番 PM-S242UCTMKGD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

極みシリーズの最高峰。端末を極限まで包み込む、超精密設計!強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持ったTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。カメラ周りまで覆うメタリックデザインが美しく際立つソフトケースです。

セット内容ケース本体×1 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン) メタリックゴールド タイプケース型 対応機種AQUOS R9(SH-51E) 特性衝撃吸収/カメラレンズ保護設計/メタリックフレーム/極限設計

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする