木製 ワイド ハイチェア ステップ切り替え

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 80779477 品番 22419
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ゆったり座れてクッション付き!ベビーハイチェア
ゆったり座れるワイドな座面。座面クッション付き。ステップは成長に合わせて4段階に調節可能(38.5/34.5/30.5/26.5cm)。大きなテーブル付き。テーブルなしでも使用可能。ずり落ち防止の股ベルトと立ち上がり防止の腰ベルト付き。折りたたみ式。

用途お子さんの椅子として、お食事場所として。カトージ KATOJI 正規品 ベビー 赤ちゃん チェア ベビーチェア ハイチェア 赤ちゃん用椅子 キッズチェア 木製ハイチェア 木製 折りたたみ 持ち運び 長時間 クッション付き テーブル付き ステップ 足置き 立ち上がり防止 落下防止 股ベルト 腰ベルト 質量(kg)7.9 ブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×60.5×81 高さ(cm)テーブル:69.7 適合年齢(歳)使用年齢:生後7か月(お座りができるようになって)から60か月まで 折りたたみ寸法(cm)幅W×奥行D×高さH:50×25.5×90.5 座面高(cm)51.5 座面寸法(幅W×奥行D)(cm)34×31 寸法(幅W×奥行D)(cm)テーブル:49.5×24.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「子ども用家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする