ミニ冷温庫 4L 保冷/保温 5〜50度

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80779529 品番RA-MRR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

スイッチひとつで冷/温の切替が可能。家と車で使える2電源対応。
化粧品などのコスメ用冷蔵庫として使える。LEDライト搭載のミラー付きでメイクもできる。
デスク置きにちょうどいい4Lサイズ。

用途冷蔵庫、保温庫として。小型冷温庫 コンパクト 軽量 車 保冷庫 アウトドア 車中泊 寝室 ポータブル AC電源 車載 メイク コスメ 化粧品冷蔵庫 コスメ冷蔵庫 サブ冷蔵庫 ミニサイズ 小さい 軽い 4L ビール ジュース 缶 ペットボトル クール ホット パーソナル 質量(kg)1.55 容量(L)4 電源AC100V/DC12V(50/60Hz) コード長さ(m)AC電源コード約1.2、DC電源コード約1.5 定格消費電力(W)24 保冷温度5-25度 保温温度20-50度 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)17.4×24.4×24.6 収納の目安350ml缶×6本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする