MA9701 リストバンド LIFEMAX 80779575

MA9701 リストバンド LIFEMAX 80779575
MA9701 リストバンド LIFEMAX 80779575
MA9701 リストバンド LIFEMAX 80779575

リストバンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色ライトピンク
ライトピンク
イエロー
オレンジ
グリーン
グレー
ケイコウイエロー
ケイコウグリーン
コバルトブルー
シーブルー
ターコイズ
ダークグリーン
チャコールグレー
デイジー
ネイビー
パープル
ピーチピンク
ファッションピンク
ブラック
ブリリアントオレンジ
ホワイト
ラベンダー
レッド
ロイヤルブルー
内容量1枚注文コード80779575品番MA9701
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
¥459

ファッション小物にも、スタッフマークにも。全31色で展開。

色
ライトピンク
色番
9
サイズ
F
素材
綿53%/アクリル21%/ナイロン18%/ポリウレタン8%
手首周り(cm)
8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする