MS1171 6.5オンスピグメントダイロングスリーブ LIFEMAX 80779645

MS1171 6.5オンスピグメントダイロングスリーブ LIFEMAX 80779645
MS1171 6.5オンスピグメントダイロングスリーブ LIFEMAX 80779645
MS1171 6.5オンスピグメントダイロングスリーブ LIFEMAX 80779645

6.5オンスピグメントダイロングスリーブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色オフホワイト
サイズS
内容量1枚注文コード80779645品番MS1171
参考基準価格(税別)¥3,950販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

ピグメントダイシリーズにロングスリーブも仲間入り。
タフな生地感でデイリー使いにも最適。
男女ユニセックスの着用に対応。

色
オフホワイト
サイズ
S
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
56
身幅(cm)
52
仕様
袖口はリブ仕様、裾はルイス仕立て、横割り
厚さ
生地:6.5オンス
素材
コットン、綿100%
色番
115
身丈(cm)
67

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする