6.5オンスピグメントダイロングスリーブ

6.5オンスピグメントダイロングスリーブ - LIFEMAX6.5オンスピグメントダイロングスリーブ - LIFEMAX6.5オンスピグメントダイロングスリーブ - LIFEMAX6.5オンスピグメントダイロングスリーブ - LIFEMAX6.5オンスピグメントダイロングスリーブ - LIFEMAX

ピグメントダイシリーズにロングスリーブも仲間入り。
タフな生地感でデイリー使いにも最適。
男女ユニセックスの着用に対応。

仕様
袖口はリブ仕様、裾はルイス仕立て、横割り
厚さ
生地:6.5オンス
素材
コットン、綿100%
内容量
1枚
全12種類を絞り込む
色
サイズ
肩幅(cm)
身幅(cm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
身幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80779496MS1171オフホワイトXL5560.561
¥3,950
¥2,998
¥3,298(税込)
5日以内出荷
80779645MS1171オフホワイトS465652
¥3,950
¥2,998
¥3,298(税込)
5日以内出荷
80779697MS1171ブラックS465652
¥3,950
¥2,998
¥3,298(税込)
5日以内出荷
80779810MS1171ブラックL525958
¥3,950
¥2,998
¥3,298(税込)
5日以内出荷
80779986MS1171オフホワイトL525958
¥3,950
¥2,998
¥3,298(税込)
5日以内出荷
80780081MS1171ネイビーM4957.555
¥3,950
¥2,998
¥3,298(税込)
5日以内出荷
80780799MS1171ネイビーS465652
¥3,950
¥2,998
¥3,298(税込)
5日以内出荷
80781070MS1171ブラックXL5560.561
¥3,950
¥2,998
¥3,298(税込)
5日以内出荷
80781350MS1171ネイビーXL5560.561
¥3,950
¥2,998
¥3,298(税込)
5日以内出荷
80781797MS1171ブラックM4957.555
¥3,950
¥2,998
¥3,298(税込)
5日以内出荷
80782041MS1171オフホワイトM4957.555
¥3,950
¥2,998
¥3,298(税込)
5日以内出荷
80782321MS1171ネイビーL525958
¥3,950
¥2,998
¥3,298(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする