カードリーダー_USB TypeC_UHS-II対応SD4.0

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80779678 品番ADR-3TCML41BK
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

SD4.0カードに対応したSDカードスロット(UHS-II対応)を搭載し、高速のデータ転送が可能です。
SDスロットとmicroSDスロット、コンパクトフラッシュスロットを搭載し、ファイルの同期、転送、共有が簡単にできます。
SDカードとmicroSDカード、コンパクトフラッシュの3枚が同時に認識できます。
追加でドライブインストールなどは不要。お使いのノートPCやタブレット端末、スマートフォンに接続するだけで利用可能です。
持ち運びや収納に便利なケーブル収納タイプで、出張や旅行でも気軽に持ち運ぶことができます。
電源不要のバスパワータイプです。
MacBook ProやiPad Pro、iPhoneを含むUSB-Cポート搭載の幅広い機器でお使いいただけます。

質量(g)約37.7 適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 コネクタ形状USB Type-C 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×65×12.7 動作環境動作時/温度0〜40℃、湿度0〜80%(結露なきこと) 対応メディアSDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD [SDカード/1TB、microSDカード/1TB、コンパクトフラッシュ/512GB] スロットSDメモリカード、microSDカード、コンパクトフラッシュ ケーブル長(cm)5 ケーブルタイプ一体型タイプ
注意
※microSDスロット、コンパクトフラッシュスロットはUHS-II非対応です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする