カードリーダー_USB TypeC_USB PD充電対応

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80779687 品番ADR-5TCSDPW
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

USB 5Gbpsのスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。
USB Power Delivery(USB PD)規格の最大100W(20V/5A)までの入力に対応し、別途USB PD対応ACアダプタを接続することでデータ転送を行いながら同時に接続の機器へ給電を行うことができます。
断線に強いメッシュケーブルタイプです。
高級感のあるアルミボディです。
追加でドライブインストールなどは不要。お使いのノートPCやタブレット端末、スマートフォンに接続するだけで利用可能です。
コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。

質量(g)約33 ポート数1ポート 適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 コネクタ形状USB Type-C 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約52×50×11 動作環境動作時/温度 0〜45℃、湿度 10〜90%(結露無き事)・保管時/温度 0〜55℃、湿度 10〜90%(結露無き事) 対応メディアSDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD [SDカード/1TB、microSDカード/1TB] 最大入力(W)100 スロットSDメモリカード、microSDカード 電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時) ケーブル長(cm)7 USBタイプPD入力ポート ケーブルタイプ一体型タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする