LIFEMAX
ウォッシャブルロングスリーブニット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
アイボリー
アイスブルー
アイボリー
チャコール
ネイビー
ブラック
サイズ
S
L
M
S
XL
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80779715
品番
MS1180
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
プリンタブル業界初の”本格ニット”ウェア。
ウォッシャブルで扱いやすく、
軽さと落ち感が上品さを添える1枚。
色
アイボリー
サイズ
S
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
55
身幅(cm)
54
色番
115
身丈(cm)
65