LIFEMAX
ウォッシャブルロングスリーブニット
プリンタブル業界初の”本格ニット”ウェア。
ウォッシャブルで扱いやすく、
軽さと落ち感が上品さを添える1枚。
内容量
1枚
全20種類を絞り込む
色
選択してください
アイスブルー
アイボリー
チャコール
ネイビー
ブラック
サイズ
L
M
S
XL
肩幅(cm)
52
55
58
61
身幅(cm)
54
57
60
63
20種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
身幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80779548
MS1180
ブラック
L
58
57
60
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
80779715
MS1180
アイボリー
S
52
55
54
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
80779898
MS1180
ブラック
M
55
56
57
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
80779959
MS1180
アイスブルー
S
52
55
54
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
80780230
MS1180
アイスブルー
M
55
56
57
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
80780546
MS1180
アイスブルー
XL
61
58
63
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
80780555
MS1180
ブラック
XL
61
58
63
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
80780711
MS1180
チャコール
L
58
57
60
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
80781079
MS1180
アイボリー
XL
61
58
63
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
80781359
MS1180
アイボリー
M
55
56
57
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
80781605
MS1180
ネイビー
L
58
57
60
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
80781727
MS1180
ネイビー
S
52
55
54
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
80781788
MS1180
アイボリー
L
58
57
60
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
80781806
MS1180
アイスブルー
L
58
57
60
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
80781840
MS1180
チャコール
M
55
56
57
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
80781876
MS1180
チャコール
S
52
55
54
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
80782095
MS1180
ネイビー
XL
61
58
63
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
80782111
MS1180
ブラック
S
52
55
54
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
80782190
MS1180
チャコール
XL
61
58
63
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
80782287
MS1180
ネイビー
M
55
56
57
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください