LIFEMAX
リストバンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
コバルトブルー
コバルトブルー
コバルトブルー
イエロー
オレンジ
グリーン
グレー
ケイコウイエロー
ケイコウグリーン
シーブルー
ターコイズ
ダークグリーン
チャコールグレー
デイジー
ネイビー
パープル
ピーチピンク
ファッションピンク
ブラック
ブリリアントオレンジ
ホワイト
ライトピンク
ラベンダー
レッド
ロイヤルブルー
全23種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80780090
品番
MA9701
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
ファッション小物にも、スタッフマークにも。全31色で展開。
色
コバルトブルー
色番
37
サイズ
F
素材
綿53%/アクリル21%/ナイロン18%/ポリウレタン8%
手首周り(cm)
8