LIFEMAX
アメリカンキャップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
グリーン
イエロー/ホワイト
グリーン
グリーン/ホワイト
グレー
サックス/ホワイト
ネイビー
ネイビー/ホワイト
ブラック
ブラック/ホワイト
ホワイト
レッド
レッド/ホワイト
ロイヤルブルー
ロイヤルブルー/ホワイト
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80781341
品番
MC6616
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
フロントパネルはプリントOK。キッズサイズもバリエーション充実。
色
グリーン
色番
4
サイズ
F
素材
ポリエステル 100%
頭囲(cm)
56~60