MS1180 ウォッシャブルロングスリーブニット LIFEMAX 80781605

MS1180 ウォッシャブルロングスリーブニット LIFEMAX 80781605
MS1180 ウォッシャブルロングスリーブニット LIFEMAX 80781605
MS1180 ウォッシャブルロングスリーブニット LIFEMAX 80781605

ウォッシャブルロングスリーブニット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色ネイビー
サイズL
内容量1枚注文コード80781605品番MS1180
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

プリンタブル業界初の”本格ニット”ウェア。
ウォッシャブルで扱いやすく、
軽さと落ち感が上品さを添える1枚。

色
ネイビー
サイズ
L
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
57
身幅(cm)
60
色番
8
身丈(cm)
71

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする