VEH-TBHLD1 車載ホルダー_タブレット用_産業用 サンワサプライ 80781744

VEH-TBHLD1 車載ホルダー_タブレット用_産業用 サンワサプライ 80781744
VEH-TBHLD1 車載ホルダー_タブレット用_産業用 サンワサプライ 80781744
VEH-TBHLD1 車載ホルダー_タブレット用_産業用 サンワサプライ 80781744
VEH-TBHLD1 車載ホルダー_タブレット用_産業用 サンワサプライ 80781744
VEH-TBHLD1 車載ホルダー_タブレット用_産業用 サンワサプライ 80781744
VEH-TBHLD1 車載ホルダー_タブレット用_産業用 サンワサプライ 80781744
VEH-TBHLD1 車載ホルダー_タブレット用_産業用 サンワサプライ 80781744
VEH-TBHLD1 車載ホルダー_タブレット用_産業用 サンワサプライ 80781744
VEH-TBHLD1 車載ホルダー_タブレット用_産業用 サンワサプライ 80781744
VEH-TBHLD1 車載ホルダー_タブレット用_産業用 サンワサプライ 80781744
VEH-TBHLD1 車載ホルダー_タブレット用_産業用 サンワサプライ 80781744
VEH-TBHLD1 車載ホルダー_タブレット用_産業用 サンワサプライ 80781744

車載ホルダー_タブレット用_産業用

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個注文コード80781744品番VEH-TBHLD1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥54,000販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

耐久性、セキュリティ性の高い、タブレットホルダーです。
耐荷重は3kgで、重く厚みのある産業用タブレットの設置に最適です。
幅80mm、厚み50mm以下の支柱に取付け可能です。
タブレットホルダーには鍵が付いており、また、ブラケットも付属のしめつけキャップでボルトを緩めないと外れない構造で、 セキュリティ性の高い仕様です。

セット内容タブレットホルダー、ブラケット、マウント、しめつけキャップ、六角レンチ、鍵×2、取扱説明書材質タブレットホルダー/強化ナイロン、ブラケット/アルミ合金+強化ナイロン、マウント/アルミ合金+ステンレス質量(kg)約1.4耐荷重(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約255~300×315×219アーム長さ(mm)120取付け方法クランプ適合クランプ幅80mm、厚さ50mm以下の支柱
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする