LIFEMAX
6.5オンスピグメントダイロングスリーブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
オフホワイト
ネイビー
ブラック
サイズ
M
L
M
S
XL
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80781797
品番
MS1171
参考基準価格(税別)
¥3,950
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ピグメントダイシリーズにロングスリーブも仲間入り。
タフな生地感でデイリー使いにも最適。
男女ユニセックスの着用に対応。
色
ブラック
サイズ
M
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
57.5
身幅(cm)
55
仕様
袖口はリブ仕様、裾はルイス仕立て、横割り
厚さ
生地:6.5オンス
素材
コットン、綿100%
色番
16
身丈(cm)
70