カードリーダー_USB 5Gbps TypeC

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80781805 品番ADR-5TCMSD1BK
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

USB 5Gbpsのスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応したカードリーダーです。
スライド式キャップでコネクタを守ります。
ストラップホール付きです。
コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。
電源不要のバスパワータイプです。
SDXCメモリーカード1TB(UHS-I・UHS-II)に対応しています。
多くのスマートフォンに採用されているmicroSDカードなどの小型メディアが、そのまま使えます。

質量(g)約9 適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 コネクタ形状USB Type-C 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×20×11 動作環境動作時/温度0〜40℃、湿度10〜70%(結露なきこと)・保管時/温度0〜50℃、湿度10〜80%(結露なきこと) 対応メディアSDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD/【最大】SDカード/1TB・microSDカード/1TB スロットSDメモリカード、microSDカード ケーブルタイプコネクタ一体型
注意
※UHS-IIの転送速度には対応していません。
※USB 5Gbps機器として使用するためにはUSB 5Gbps対応のホストアダプタかUSB Type-C対応ポートを搭載した機器でなくてはなりません。
※USB 10Gbpsには対応していません。
※USB 5GbpsはUSB IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする