曜日別特売
PWCARS18BK スマホホルダー 車 マグネットスタンド エアコン吹き出し口 MagSafe対応 360度回転 超強力ネオジム磁石 エレコム 80783240

PWCARS18BK スマホホルダー 車 マグネットスタンド エアコン吹き出し口 MagSafe対応 360度回転 超強力ネオジム磁石 エレコム 80783240
PWCARS18BK スマホホルダー 車 マグネットスタンド エアコン吹き出し口 MagSafe対応 360度回転 超強力ネオジム磁石 エレコム 80783240
PWCARS18BK スマホホルダー 車 マグネットスタンド エアコン吹き出し口 MagSafe対応 360度回転 超強力ネオジム磁石 エレコム 80783240
PWCARS18BK スマホホルダー 車 マグネットスタンド エアコン吹き出し口 MagSafe対応 360度回転 超強力ネオジム磁石 エレコム 80783240
PWCARS18BK スマホホルダー 車 マグネットスタンド エアコン吹き出し口 MagSafe対応 360度回転 超強力ネオジム磁石 エレコム 80783240
PWCARS18BK スマホホルダー 車 マグネットスタンド エアコン吹き出し口 MagSafe対応 360度回転 超強力ネオジム磁石 エレコム 80783240
PWCARS18BK スマホホルダー 車 マグネットスタンド エアコン吹き出し口 MagSafe対応 360度回転 超強力ネオジム磁石 エレコム 80783240

スマホホルダー 車 マグネットスタンド エアコン吹き出し口 MagSafe対応 360度回転 超強力ネオジム磁石

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
80783240
品番
PWCARS18BK
参考基準価格(税別)¥2,860販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

ドライブをもっと快適に。運転時の視界を妨げないエアコン取り付けタイプの車載スマホホルダーです。N52超強力ネオジム磁石でスマートフォンをしっかり固定し、運転中の振動や急ブレーキでも落下を防止。回転ロック機構でフックの幅を調整し簡単着脱。2カ所のボールジョイントでお好みの角度に調整ができます。

用途
N52の超強力ネオジム磁石を採用。MagSafe対応のスマートフォンやケースを使用することでホルダーにしっかり固定でき、運転中の振動や急ブレーキによる落下を防ぎます。
MagSafe非対応のスマートフォンやケースでも、付属のメタルステッカーを使用することで装着可能です。
エアコンの風をさえぎらないアーム形状です。
2カ所のボールジョイント設計により、360度回転や自由な角度に調整し、固定することができます。
回転ロック機構で簡単に着脱することができます。
フックの幅を調節することが可能なため、エアコンルーバーの奥行きが10mm~28mmと幅広く対応しています。
規定のサイズであっても、ルーバーやその周辺の形状などによっては取り付けできない場合がありますので、ご了承ください。
スマートフォンの設置部分にはシリコン素材を採用し、背面を傷から守ります。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容
本体、メタルステッカー
材質
ABS、ポリカーボネート、ポリアセタール、PET、シリコン、ステンレス、スチール、磁石
色
ブラック
質量(g)
約75
最大外形寸法(mm)
幅約60×奥行約124×高さ約116(展開方法による)
耐荷重(g)
約270以下(ケースなどのアクセサリー含む)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする