コジット
コジットの 掃除用具
コジットの ブラシ
コジットの 衣類用ブラシ
クリーニング屋さんの毛玉取りブラシ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80784438
品番
41913
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
軽くブラッシングするだけ。こんなに簡単。
衣類を傷めにくく、繊維にやさしい。「猪毛」使用
プロのお手入れをご家庭でも。
材質
【毛玉取りブラシ】毛:猪毛、柄:天然木(荷木)【専用ブラシクリーナー】熊手:ステンレス鋼、柄:天然木
高さ(mm)
15
質量(g)
91
縦(mm)
63
横(mm)
220
繰り返し・詰め替え
対応