- 付属品
- 充電式バッテリーパック (MRB1000)、 SDカード、クイックガイド,建設用電源ハウジング、ゴムストラップ、充電式バッテリーパック(MRB1000)、カメラクランプ、マジックアーム、延長ポール
- 質量(kg)
- 1.11
- 質量(g)
- 224 (バッテリーなし),657 (カメラ・バッテリーなし)
- ねじ
- カメラマウント:1/4”
- 電源
- 充電式バッテリーパック (MRB1000)、DC IN 5V 2A (USB-C コネクター)
- 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- 170 × 104 × 236
- クランプ範囲(mm)
- チューブ: 10 ~ 90(0.4~3.5インチ)、平らな表面: 1~90(0.04~ 3.5 インチ)、90~250(3.5~ 10.6 インチ)(延長ポール付き)
- 耐荷重(kg)
- 3(マジックアーム)
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 96.0 × 97.5 × 66.2
- 接続
- ワイヤレス:BLE 4.0、Wi-Fi/ 2.4GHz 802.11
- クランプ
- 50 KG (延長ポールなし時)
- 材料
- クランプ: ステンレス、アルミニウム、マジックアーム: ステンレス、アルミニウム、延長ポール: ステンレス
- 時間
- タイムラプス間隔:3秒 - 24時間
- 解像度
- 4K (UHD)
- 視野角
- 118° (H: 106°, V:65°)
- 防塵防水性能
- IP65 (IP規格)
- 焦点距離(mm)
- 3.5 (Actual)、17 (35 equivalent)
- LCD仕様
- なし
- コネクタ
- USB-C コネクター (電源供給、データ転送用)
- 絞り
- f2.0(F値)
- 撮影モード
- タイムラプス
- 動作温度範囲(℃)
- 0~45
- 適合カメラ
- TLC5000
- ビデオフォーマット
- MP4 (Motion JPEG)
- 画素サイズ(μm)
- 2.0 (水平)× 2.0 (垂直)
- イメージセンサー
- 1/1.8インチ ソニー STARVIS 2
- ストレージ
- microSD/microSD HC/microSD XC (最大256GB、最低クラス10推奨)