曜日別特売
BCC300M Brinno ブリンノ HDR タイムラプス カメラ TLC300 バンドルオプション ウォールマウントセット 防水ハウジング ATH120 ウォールマウント AWM100セット BCC300-M Brinno(ブリンノ) 80784640

 

BCC300M Brinno ブリンノ HDR タイムラプス カメラ TLC300 バンドルオプション ウォールマウントセット 防水ハウジング ATH120 ウォールマウント AWM100セット BCC300-M Brinno(ブリンノ) 80784640
BCC300M Brinno ブリンノ HDR タイムラプス カメラ TLC300 バンドルオプション ウォールマウントセット 防水ハウジング ATH120 ウォールマウント AWM100セット BCC300-M Brinno(ブリンノ) 80784640
BCC300M Brinno ブリンノ HDR タイムラプス カメラ TLC300 バンドルオプション ウォールマウントセット 防水ハウジング ATH120 ウォールマウント AWM100セット BCC300-M Brinno(ブリンノ) 80784640

Brinno ブリンノ HDR タイムラプス カメラ TLC300 バンドルオプション ウォールマウントセット 防水ハウジング ATH120 ウォールマウント AWM100セット BCC300-M

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80784640
品番
BCC300M
参考基準価格(税別)¥67,000販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
¥55,980

建築用BCC300のバンドルは、タイムラプス撮影の初心者にとって完璧なソリューションです。
インターフェースが使いやすいTLC300を、ハウジングとマウントアクセサリが防水性であるため、屋外でも心配なく使用できるようにセットしたモデルです。
わずか4本の単三乾電池で、他ではなかった300日間のバッテリー動作が可能のため、このバンドルは長期間の録画プロジェクトに適しており、初心者と熟練者両方にとって完璧な選択肢となっています。
BCC300-Mは、ネジまたはステッカーを使用して平坦な面に取り付けられるマウントをセットにしたモデルです。

材質
プラスチック、アクリル、ゴム
形状
小型
寸法(mm)
90×62×127
質量(g)
119、520、140 (バッテリー含まず)
電源
単三乾電池 x4 / DC入力 5V 1A(micro USBコネクター)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
64×52×107
レンズ
光学:CSレンズ(相互に交換可能)
保護等級
IPX4
機能
カメラ設定:夜間撮影、露出モード、スケジュール設定:毎日と毎週
解像度
1080P HDR
視野
118°
焦点距離(mm)
19 (35と同等)
LCD仕様
1.44インチIPS液晶
モード
キャプチャー:タイムラプス
動作温度(℃)
0~45
絞り
F2.0,f/2.0
使用場所
屋内/屋外
適合カメラ
TLC300
ストレージ
(最大)カメラは最大 128 GB まで対応 (パッケージには 16 GB microSD アダプタが付属)
IP評価
IPX4
バッテリー動作時間
100 日間(5分間隔での撮影)
注意
※ハウジング:ゴムパッキンをずれた状態で締めてしまうと防水性能は失われ、雨でも侵入してしまいます。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする