シンコハンガー
シンコハンガーの オフィスインテリア
シンコハンガーの ハンガー
シンコハンガーの トップス用ハンガー
Tジャケットクリップ42 10本セットホワイト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10本)
注文コード
80784876
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
スーツやボトムスの形をきれいに保ちながらロングクリップでボトムスをしっかりキャッチ
材質
本体・下棒/ポリプロピレン フック/鉄・メッキ加工 クリップ/ハイインパクトスチロール・ゴム質樹脂
高さ(mm)
280
質量(g)
155
縦(mm)
35
横(mm)
420