※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EXSKS-6063R-07 カッタ EXSKS DIJET(ダイジェット工業) 80785190 EXSKS-6063R-07 カッタ EXSKS DIJET(ダイジェット工業) 80785190

カッタ EXSKS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃数6 注文コード80785190 品番EXSKS-6063R-07
参考基準価格(税別)¥65,720 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品は刃数・寸法l2・内容量など47種類から選べます 他の種類を見る
刃数6 質量(kg)0.64 タイプ穴径インチサイズ 寸法a(mm)10.4 寸法l(mm)20 寸法b(mm)5 寸法d(Φmm)22.225 寸法d1(Φmm)17 寸法Lf(mm)50 寸法Db(Φmm)48 寸法Dc(Φmm)63 セットボルト呼び(アーバー用セットボルト)M10 六角穴付ボルト(JIS規格) 適合インサートWNMU070620ZER-PM
注意
※生産時期によって刻印が旧品番の物がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする