※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の その他エンドミル
カッタ EXSKS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
8
注文コード
80785199
品番
EXSKS-8100R-07-32
参考基準価格(税別)
¥136,460
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
刃数・寸法l2・内容量
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
8
質量(kg)
1.76
タイプ
穴径ミリサイズ
寸法a(mm)
14.4
寸法l(mm)
25
寸法b(mm)
8
寸法d(Φmm)
32
寸法d1(Φmm)
26
寸法Lf(mm)
50
寸法Db(Φmm)
85
寸法Dc(Φmm)
100
セットボルト呼び
(アーバー用セットボルト)M16×2×25 六角穴付ボルト(JIS規格)
適合インサート
WNMU070620ZER-PM
注意
※生産時期によって刻印が旧品番の物がございます。