※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の チップ
DIJET(ダイジェット工業)の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
DIJET(ダイジェット工業)の 特殊形状
チップ WNMU
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
PVDコーティング/JC8118
寸法RE(mm)
2
注文コード
80785594
品番
WNMU050320ZER-PM JC8118
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥10,450
販売価格(税別)
¥
9,500
バスケットに入れる
この商品は
材質・コーティング・寸法RE
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PVDコーティング/JC8118
寸法S(mm)
3.9
精度
M
寸法RE(mm)
2
寸法IC(mm)
7.7