曜日別特売
RD44-103 フィルターカセット・オプションフィルター 日東工業 80786171

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フィルターカセット・オプションフィルター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
この商品は摘要など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
摘要
RD43-103(C)、RD44-1013・1023(C)用
注文コード
80786171
品番
RD44-103
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
用途
オプションフィルタ
摘要
RD43-103(C)、RD44-1013・1023(C)用
寸法(横×縦×深さ)(mm)
551×181×12
色
白
入数(枚)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
除塵率(%)
80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする