※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
フィルターカセット・オプションフィルター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
摘要
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
摘要
RD43-102(C)、RD44-1012・1022(C)用
注文コード
80786207
品番
RD44-102
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
用途
オプションフィルタ
摘要
RD43-102(C)、RD44-1012・1022(C)用
寸法(横×縦×深さ)(mm)
366×181×12
色
白
入数(枚)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
除塵率(%)
80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600