曜日別特売
BP86-S2 BP86-S ドアステー(盤組立用) 日東工業 80786295

BP86-S ドアステー(盤組立用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
80786295
品番
BP86-S2
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

盤組立時に、不意の扉閉まりを防止するドアステー・作業時の安全性向上に

用途
・盤組立時(平置時)の意図しない扉閉まりを防止します。・工具を必要とせず、はめ込むだけで簡単に取り付けできます。・屋内専用です。
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
60×31.5×40
材質
ポリアセタール樹脂
色
色彩:黒
入数(個)
10
適合キャビネット
高さ1000mm以下のRA(B),W-A,M-B,MS-B,OR(B),OW-A,OM-B,OMA-B,ORZ(B),RUL,CR,SR(-N),SW-N,SM-B,SMS-B,SOR(B),SOW,SOM-B,SOMS-B
取扱説明書:(2.09MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする