日東工業
BP86-S ドアステー(盤組立用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
80786311
品番
BP86-S1
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
盤組立時に、不意の扉閉まりを防止するドアステー・作業時の安全性向上に
用途
・盤組立時(平置時)の意図しない扉閉まりを防止します。・工具を必要とせず、はめ込むだけで簡単に取り付けできます。・屋内専用です。
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
40×40.5×47.5
材質
ポリアセタール樹脂
色
色彩:黒
入数(個)
10
適合キャビネット
CH(B)-A,OAS,OAB,CL(-U),CL(-U)
取扱説明書:
(2.09MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600