曜日別特売
BP11-55DGK BP11-DG 窓付ドアユニット(防塵・防水パッキン付) 日東工業 80786347

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BP11-DG 窓付ドアユニット(防塵・防水パッキン付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
80786347
品番
BP11-55DGK
参考基準価格(税別)¥43,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980

(BP11-DG)窓付ドアユニット(防塵・防水パッキン付)

用途
・自立盤などの操作用小扉としてご使用ください。・自立盤などの扉を解放せずに内部機器の監視、操作が可能です。・施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。(キーNO.200)・開閉角度は約103°です。・コーキング処理が不要です。(一部の場合は除く。詳細は取扱説明書をご確認ください。)
窓寸法(幅×高さ)(mm)
350×310
外形寸法(横×縦)(mm)
500×500
材質
鉄、枠:CRゴム(黒)、窓:強化処理ガラス
板厚(mm)
1.6(窓4.0)
塗装色
ライトベージュ塗装(5Y7/1)
設置場所
屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP55(カテゴリー2)
取扱説明書:(1.64MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする