※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
BP11-DG 窓付ドアユニット(防塵・防水パッキン付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
80786356
品番
BP11-33DGK
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
(BP11-DG)窓付ドアユニット(防塵・防水パッキン付)
用途
・自立盤などの操作用小扉としてご使用ください。・自立盤などの扉を解放せずに内部機器の監視、操作が可能です。・施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。(キーNO.200)・開閉角度は約103°です。・コーキング処理が不要です。(一部の場合は除く。詳細は取扱説明書をご確認ください。)
窓寸法(幅×高さ)(mm)
150×150
外形寸法(横×縦)(mm)
300×300
材質
鉄、枠:CRゴム(黒)、窓:強化処理ガラス
板厚(mm)
1.6(窓4.0)
塗装色
ライトベージュ塗装(5Y7/1)
設置場所
屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP55(カテゴリー2)
取扱説明書:
(1.64MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600