曜日別特売
9801 タオル地リストバンド ロング 2枚入り 富士手袋工業(天牛) 80787817

9801 タオル地リストバンド ロング 2枚入り 富士手袋工業(天牛) 80787817
9801 タオル地リストバンド ロング 2枚入り 富士手袋工業(天牛) 80787817
9801 タオル地リストバンド ロング 2枚入り 富士手袋工業(天牛) 80787817

タオル地リストバンド ロング 2枚入り

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1双
注文コード
80787817
品番
9801
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
¥269

綿タオル地のリストバンドです。
手首を引きしめ、保護します。

用途
各種作業、スポーツ、レジャーなど、あらゆる場面にご使用頂けます。
材質
綿90%、スパンゴム10%
色
ブラック
長さ(cm)
12
上腕周り(cm)
16~

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする