曜日別特売
998 防風×防滴 クロロプレンリストバンド(2枚入) 富士手袋工業(天牛) 80787869

998 防風×防滴 クロロプレンリストバンド(2枚入) 富士手袋工業(天牛) 80787869
998 防風×防滴 クロロプレンリストバンド(2枚入) 富士手袋工業(天牛) 80787869

防風×防滴 クロロプレンリストバンド(2枚入)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズS
内容量1双注文コード80787869品番998
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
¥819

袖から入る風や水滴をブロックします。

用途
現場作業、自転車、バイク、フィッシングなど様々な用途にご使用下さい。
サイズ
S
幅(cm)
(平置き時)7
長さ(cm)
(平置き時)14
材質
クロロプレンゴム
色
ブラック
注意
※防滴素材ですが、縫い目から浸水することがあります。
※防水ではありません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする