富士手袋工業(天牛)
防風×防滴 クロロプレンリストバンド(2枚入)
袖から入る風や水滴をブロックします。
用途
現場作業、自転車、バイク、フィッシングなど様々な用途にご使用下さい。
材質
クロロプレンゴム
色
ブラック
内容量
1双
注意
※防滴素材ですが、縫い目から浸水することがあります。
※防水ではありません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
幅(cm)
長さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80787869
998
S
(平置き時)7
(平置き時)14
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
80787921
998
L
(平置き時)9
(平置き時)16
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
80787930
998
M
(平置き時)8
(平置き時)14
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください