富士手袋工業(天牛)
防風×防滴 クロロプレンリストバンド(2枚入)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
L
L
¥819
M
¥819
S
¥819
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
80787921
品番
998
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
袖から入る風や水滴をブロックします。
用途
現場作業、自転車、バイク、フィッシングなど様々な用途にご使用下さい。
サイズ
L
幅(cm)
(平置き時)9
長さ(cm)
(平置き時)16
材質
クロロプレンゴム
色
ブラック
注意
※防滴素材ですが、縫い目から浸水することがあります。
※防水ではありません。