FHB-140-09 不動産書類ホルダー〈A4・三つ折りタイプ〉タイトル無 テージー 80788456

FHB-140-09 不動産書類ホルダー〈A4・三つ折りタイプ〉タイトル無 テージー 80788456
FHB-140-09 不動産書類ホルダー〈A4・三つ折りタイプ〉タイトル無 テージー 80788456

不動産書類ホルダー〈A4・三つ折りタイプ〉タイトル無FHB-140-09

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色濃茶
内容量1冊注文コード80788456品番FHB-140-09
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

芯材にPPを採用し、両面収納できるサイドインポケットが10枚セットされた不動産書類ホルダー

色
濃茶
規格
A4・三つ折りタイプ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする