T-60 トップホルダー テージー 80788797

トップホルダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズA3
収納枚数60
内容量1冊注文コード80788797品番T-60
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

大量の書類もしっかり収納 ビス式金具タイプのファイル

サイズ
A3
収納枚数
60
表紙サイズ(mm)
445×340×37

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする