006542 (Torx)絶縁差替ドライバーブレード(先細) Wera 80789969

006542 (Torx)絶縁差替ドライバーブレード(先細) Wera 80789969
006542 (Torx)絶縁差替ドライバーブレード(先細) Wera 80789969
006542 (Torx)絶縁差替ドライバーブレード(先細) Wera 80789969
006542 (Torx)絶縁差替ドライバーブレード(先細) Wera 80789969
006542 (Torx)絶縁差替ドライバーブレード(先細) Wera 80789969
006542 (Torx)絶縁差替ドライバーブレード(先細) Wera 80789969
006542 (Torx)絶縁差替ドライバーブレード(先細) Wera 80789969
006542 (Torx)絶縁差替ドライバーブレード(先細) Wera 80789969
006542 (Torx)絶縁差替ドライバーブレード(先細) Wera 80789969
006542 (Torx)絶縁差替ドライバーブレード(先細) Wera 80789969

(Torx)絶縁差替ドライバーブレード(先細)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
80789969
品番
006542
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

クラフトフォームコンパクト VDE 67 iS。クラフトフォームコンパクトtハンドル/ブレード交換システム用電気工事用VDEブレード。特別なツールセットなしで短時間で刃を交換できます。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。保護絶縁材が内蔵されブレード径が縮小されているため、低い位置にあるネジやスプリングエレメントにも簡単に届き、操作できます。ブラックポイントチップは高いフィッティング精度と腐食から保護します。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示。六角形の転がり防止機能により、ブレードが不意に転がり落ちるのを防ぎます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィットするため、ブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。

用途
クラフトフォームビットホルダー7400 電気工事用VDE、837 i RA、827 Ti、817電気工事用VDEに適しています・奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適
全長(mm)
157
先端サイズ
(TX)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする