曜日別特売
135224 ナットセッター(精密/差替式) Wera 80790075

135224 ナットセッター(精密/差替式) Wera 80790075
135224 ナットセッター(精密/差替式) Wera 80790075
135224 ナットセッター(精密/差替式) Wera 80790075

ナットセッター(精密/差替式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
先端サイズ(mm)
2.5
注文コード
80790075
品番
135224
参考基準価格(税別)¥5,750販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

869/9 ソケットドライバービット。六角ボルト用のメートルナッター。非磁性設計。メトリック。4mmハーフムーンドライブ。

全長(mm)
44
先端サイズ(mm)
2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする